七夕短冊 40枚
色折紙:あか/もも/きいろ/だいだい/あお/うすもも/そら/みず/クリーム/うすだいだい、色画用紙:もも/だいだい/クリーム/みず
セット内容折紙(裏白):10色35枚、色画用紙(両面同色):4色5枚
寸法(mm)205×55
内容量1個
運動会/スポーツイベント用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 42669253
2022-07-20
- 用途:
- 社内の七夕レク
SATO社会保険労務士法人 様
(サービス業)
今年初めて購入いたしましたが、
カラフルで飾り映えがして、願い事を書いた参加者も大変喜んでいました。