LION (ライオン事務器)
マグネットホルダー
強力なネオジウム磁石によって書類を保持する新発想のクリップホルダー。従来のクリップタイプに比べてスリムでかさばりません。
サイズ
A4
タイプ
タテ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
235×15×340
芯材
古紙100%、ネオジウム磁石2個使用
マグネット
付き
表紙仕様
オレフィン素材貼り
グリーン購入法
適合
内容量
1冊
注意
※FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なうおそれがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42194626
No.300MG
レッド
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194644
No.300MG
ブルー
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194662
No.300MG
グリーン
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194687
No.300MG
イエロー
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
42194705
No.300MG
ブラック
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください