キーファイル
サイズA4判S型
仕様背紙差替式、とじ具/4穴D型リングとじ具、リング内径:24mm
付属品タイトル用インデックス付、補助ポケット付、キーポケット2枚(A・B各1枚)付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×40×315
収容数最大:ポケット4枚(カギ36個)
グリーン購入法適合
内容量1冊
ファイリング の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07