LION (ライオン事務器)
強力多穴パンチ
B5判用26穴とA4判用30穴の切り替えをレバー1本で行えます。
穿孔能力(枚)
30(PPC用紙)
仕様
B5判用26穴、A4判用30穴
穴径(Φmm)
5.5
奥行(mm)
(パンチ)3.5
穴数
26・30
穴間隔(mm)
9.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×145
アズワン品番
64-8262-11
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
注意
※22穴用としては使用できません。
※PP、塩化ビニール、樹脂コーティングされた紙及び紙以外のものに使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42206928
HP-32
¥
127,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください