電動パンチ

電動パンチ LION (ライオン事務器)

穿孔能力(枚)PPC用紙400 仕様くず受け:マグネット式 付属品パイプ錐1本・受板1枚、センター割り出しゲージ付き(B4S~A7S) 奥行(mm)(パンチ)9固定 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)120 穴間隔(mm)お好きな位置で穿孔可(例:2,3,4,22,26,30穴) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×260×347 穴径(mm)6 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42207086 E-140
145,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする