LION (ライオン事務器) LION (ライオン事務器)の 事務用品 LION (ライオン事務器)の 文房具 LION (ライオン事務器)の クリップ/リング バインダークリップ バインダークリップ 注文コード (3件のレビュー) 材質スチール 色ブラック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CS-15510BC CS-20015BC 幅(mm) 選択解除 100150 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 42208032 CS-15510BC 100 ¥240 取扱い終了 42208057 CS-20015BC 150 ¥360 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリップ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Wクリップ 中 12P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 大 8P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 小 16P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 小小 20P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ Wクリップ 豆 24P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ カラーWクリップ 中 5P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ カラーWクリップ 小 8P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ カラーWクリップ 小小1 2P アイ・エス 税込¥109 ¥99 バスケットへ ダブルクリップ 小 ソニック 税込¥549 ¥499 バスケットへ カラーダブルクリップ 小 青系 10個入 ソニック 税込¥329 ¥299 バスケットへ ダブルクリップ19mmキューブ ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ ダブルクリップ19mmハート ミツヤ 税込¥252 ¥229 バスケットへ ダブルクリップ小 7本入 ミツヤ 税込¥131 ¥119 バスケットへ CLIP ゴムカバー STAR CLIP 税込¥439~ ¥399~ CLIP スタークリップ STAR CLIP 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ キングミニ キングファイルクリップ キングジム 税込¥571 ¥519 バスケットへ ウカンムリクリップぷち サンスター文具 税込¥384 ¥349 ナスクリップ 西敬(イカリボシ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ スタンドクリップ 西敬(イカリボシ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ カラーゼム ミツヤ 税込¥120 ¥109 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品文房具クリップ/リングクリップダブルクリップ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 3 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 42208057 2021-02-21 用途: 書類や布の固定 製造業 思ったより小さかったが、それでも挟む部分の長さがあるので何かと便利。 参考になった 対象商品: 42208032 2018-09-14 用途: A6のビニールを閉じるとき 眼鏡専門店アイポイント 様 クリップの圧力が強くて正確に密閉できます。大変助かっています。 参考になった 対象商品: 42208057 2018-03-09 用途: 刺繍時の押さえ ガレージ560 様 普通に使っています。もっと長い物が有れば欲しいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリップ」にはこんなカテゴリがあります ゼムクリップ ダブルクリップ ワニクリップ 目玉クリップ 手差しクリップ クリップケース その他クリップ シェアする マイページ 最近見た商品