ステンレスはさみ

ステンレスはさみ LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)

刃渡り(mm)45 ブルー 材質ステンレス製、ABS樹脂ハンドル 全長(mm)130 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)130×60 アズワン品番64-8253-32 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42210902 CS-130H
280
199
アウトレット
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
42210902
2021-10-01
用途:
文房具
ADS 様

車内用の文房具としてコンパクトなはさみが欲しかったのですが、自分には指を入れる穴が小さくて使用しづらい。自分は特に指が太いというわけではないのですが…。たまにしか使用しないので我慢しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする