LION (ライオン事務器)
オリジナル本立
仕様
2段タイプ、組立式
付属品
サポーター4本付(スライド可動式)
材質
スチール製
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227212
小
小
533×227×505
64-8260-60
(幅)500、(可変棚高さ)210・315
¥
33,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227237
大
大
896×227×505
64-8260-61
(幅)863、(可変棚高さ)210・315
¥
39,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください