LION (ライオン事務器)
デスクラック
仕様
2段タイプ、組立式
付属品
サポーター4本付(スライド可動式)
材質
(フレーム)アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、側板:再生PP樹脂製、天板・棚板:スチール銅板/粉体装飾
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227255
LFW-600
600×250×620
64-8260-36
中段:560×236×320、棚下有効高:100
¥
46,600
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227273
LFW-960
960×250×620
64-8260-37
中段:920×236×320、棚下有効高:100
¥
56,900
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください