LION (ライオン事務器)
デスクラック
仕様
2段タイプ、組立式
材質
スチール製
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227298
MBR-5
サポーター2本付(スライド可動式)
550×250×565
64-8260-58
¥
35,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227316
MBR-9
サポーター4本付(スライド可動式)
900×250×565
64-8260-59
¥
42,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください