LION (ライオン事務器)
本立
色
アイボリー
材質
スチール製
仕様
組立式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42227377
R-20
465×220×180
サポーター1本付(スライド可動式)
¥
9,600
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
42227395
R-25
555×230×180
サポーター2本付(スライド可動式)
¥
13,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
4日以内出荷
42227413
R-30
850×230×180
サポーター2本付(スライド可動式)
¥
14,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください