曜日別特売

カギ付透明レターケース

カギ付透明レターケース - LION (ライオン事務器)

天板にはA4判の書類が投入できるスリット付。個人宛のFAXや書類を投入できます。(スリット幅310mm) 背面にPC持出し防止ロックが取り付けできるセキュリティホール付(3×7mm左右各1個)。PC持出し防止ロックを使うことでデスク等に固定できます。 カギは差したまま使用します。カギを抜くと全段ロックされます。(カギは400通り)

付属品樹脂製カギ2本付材質(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製(スモーク)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42228707LA4-553L3
17,900
取扱い終了
代替品有
42228725LA4-555L5
22,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42228707LA4-553L41511759LA4-553LWLA4-553L かぎ付レターケース LION (ライオン事務器) 41511759かぎ付レターケースLION (ライオン事務器)1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする