曜日別特売

透明レターケース

透明レターケース - LION (ライオン事務器)
(1件のレビュー)
サイズA4材質(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製/透明ライトグレー引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)314×218×37内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42228865LA4-5210横型10段
19,100
取扱い終了
代替品有
42228883LA4-523横型3段
7,800
取扱い終了
42228908LA4-525横型5段
11,000
取扱い終了
42228926LA4-527横型7段
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42228865LA4-521046898058LA4-5510WLA4-5210 レターケース ホワイト A4判横型 LION (ライオン事務器) 46898058レターケース ホワイト A4判横型LION (ライオン事務器)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42228908
2017-07-07
用途: 納品書・請求書の仕分け保管

スチール書棚の中に入れて書類を仕分け・保管したかった為、書棚のサイズは横向きでないと入らなかったので助かりました。
外側はスチールなので丈夫で、中のプラスチックの引き出しもしっかりした作りです。(落としても割れない)内寸も色々なメーカーの物を調べましたが一番大きかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする