曜日別特売

透明レターケース

透明レターケース - LION (ライオン事務器)
サイズA4材質(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製(スモーク)引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×220×37内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42228944LA4-5510横型10段
26,000
取扱い終了
代替品有
42228962LA4-553横型3段
11,200
取扱い終了
代替品有
42228987LA4-555横型5段
15,500
取扱い終了
代替品有
42229005LA4-557横型7段
19,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42228944LA4-551046898058LA4-5510WLA4-5510 レターケース ホワイト A4判横型 LION (ライオン事務器) 46898058レターケース ホワイト A4判横型LION (ライオン事務器)1台
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42228962LA4-55341511768LA4-553WLA4-553 レターケース LION (ライオン事務器) 41511768レターケースLION (ライオン事務器)1台
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
42228987LA4-55541511777LA4-555WLA4-555 レターケース LION (ライオン事務器) 41511777レターケースLION (ライオン事務器)1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする