曜日別特売

OA透明レターケース

OA透明レターケース - LION (ライオン事務器)
引出し数縦・浅型1段・深型1サイズA4仕様(引出し)A4判縦・浅型1段・深型1段・超深型1段材質(本体)スチール、(引出し)再生ポリスチレン樹脂製/透明引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型/236×318×31・深型/236×318×69・超深型/227×311×145外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×350×310内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42229102LA4-611
11,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする