SKポリグラス検測桿

SKポリグラス検測桿 マイゾックス

樹高測定や河川林野などの測量に適した検測桿。
20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)
継ヶ所はゴムジョイント、ワンタッチで伸縮可能。

用途樹高・法長検測、山岳、河川林野 目盛(mm)なし 付属品ケース 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
マイゾックスコード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42491024 AK-15 1100 2.36 15m/15段 210103
74,400
 
 
取扱い終了

返品不可
42491042 K-8 1460 2.08 10m/10段 -
23,400
 
 
取扱い終了
42491067 K-10 1560 2.84 12m/12段 -
29,400
 
 
取扱い終了
42491085 AK-12 1100 1.5 12m/12段 221508
59,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする