ダストレスチョーク74本入
主原料が炭酸カルシウム。
石膏チョークに比べ2倍以上長く使えて経済的。
特殊コーティング加工のため、手を汚さない。
用途黒板への書き込み
色黄
質量(g)800
箱寸法(mm)165×75×70
マイゾックスコード216851
内容量1個
測量用品(土木/建設) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42496037 | DCC-72-Y | 06610782 | DCC-72 Y |
|
ダストレスチョーク | 日本理化学 | 1箱(72本) | ¥1,598 税込¥1,758 | 注文コードが変更になりました |