タタメット BCP

タタメット BCP マイゾックス

収納時の薄さ、35mm。
着用時の快適なフィット感。
ホイッスルを標準装備。
反射ステッカー標準装備。
パッケージがそのまま収納袋として保管可能。

用途防災 質量(g)375 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)立体時:235×151×292、収納時:332×221×35 頭囲(cm)約47~62cmまで対応 マイゾックスコード220219 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42496082 TATAMET BCP
4,650
4,498
4,948 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする