ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
マイゾックス
マイゾックスの 測量用品(土木/建設)
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
下げ振り
下げ振り
注文コード
42503107
注文コード
42503107
注文コード
42503125
用途
平板測量
仕様
糸付
内容量
1個
特価
本日8月8日(月)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
0000
2222
0819
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
70G
230G
トラン用
質量(g)
選択解除
70
230
300
材質
選択解除
本体:真鍮、先端:スチール
真鍮
マイゾックスコード
選択解除
102221
102223
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
42503107
70G
70
真鍮
102221
¥
1,520
¥
1,490
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
当日出荷
-
42503125
230G
230
本体:真鍮、先端:スチール
102223
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
欠品中
-
42503143
トラン用
300
本体:真鍮、先端:スチール
-
¥
3,600
¥
3,590
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
取扱い終了
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
パーフェクトキャッチG3-450 クイックブラ付
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
4,059
¥
3,690
(7)
ハンディ下げ振り Jr.
シンワ測定
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(4)
パーフェクトキャッチG3-300 クイックブラ付
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
3,619
¥
3,290
(3)
バスケットへ
ミニサイズ真鍮下ゲ振
アカツキ製作所(KOD)
税込
¥
1,749
~
¥
1,590
~
(3)
ハンディ下げ振りPro自動巻
シンワ測定
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(2)
ピーキャッチ 下げ振り
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
769
~
¥
699
~
(6)
ピーキャッチ糸巻100
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
1,749
¥
1,590
(1)
バスケットへ
レーザー下げ振り レッド
山真製鋸(YAMASHIN)
税込
¥
6,589
~
¥
5,990
~
(1)
パーフェクトキャッチ450 (クイックブラ付)
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
4,389
¥
3,990
(1)
パーフェクトキャッチG3-700 クイックブラ付
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
5,489
¥
4,990
バスケットへ
Qキャッチ 下げ振りセット
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
3,729
¥
3,390
バスケットへ
カラー鉄下げ振
TRUSCO
税込
¥
1,867
~
¥
1,697
~
下げ振り錘 スイピタ静止機構付
シンワ測定
税込
¥
769
~
¥
699
~
(11)
レーザー下げ振り グリーン
山真製鋸(YAMASHIN)
税込
¥
14,190
~
¥
12,900
~
(1)
スマート下ゲ振
アカツキ製作所(KOD)
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(1)
カラー鉄下振り PB-16
アカツキ製作所(KOD)
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
下振
Mokuba
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(2)
下ゲ振キャッチ
アカツキ製作所(KOD)
税込
¥
1,529
¥
1,390
(2)
バスケットへ
パーフェクトキャッチG3-はや巻1600W
TJMデザイン(タジマツール)
税込
¥
7,249
¥
6,590
バスケットへ
ハンディ下げ振りPro手巻
シンワ測定
税込
¥
2,189
¥
1,990
(1)
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
測定・測量用品
測量用品(土木/建設)
水平器・水準器・墨出器
墨打器/墨差し
下げ振り
交換用下げ振り
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「下げ振り」にはこんなカテゴリがあります
下げ振り保持機
交換用下げ振り
下げ振り用糸
下げ振りその他関連用品
シェアする