3ウェイハンドシュレッダ クルッキル クロス
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!CDやカードもカットできます。
A4サイズ対応
細断枚数A4コピー用紙1枚、CD・カード1枚
細断寸法クロスカット3×20
紙専用の使いやすい手動式シュレッダです。
細断形状ストレートカット(約3.5mm幅)
ダストボックス容量(L)約1.3
材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール
質量(kg)0.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183(205)×107×152()は使用時
細断枚数紙(A6上質紙64g/m2)2枚、紙(A4上質紙64g/m2縦二つ折り)1枚郵政はがき(209.5g/m2)1枚
投入口幅(mm)119
最大投入幅A4
内容量1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42550655 | NSH-101MP | 40745803 | NSH-101GN |
![]() |
3ウェイハンドシュレッダ101 | ナカバヤシ | 1個 | ¥3,298 税込¥3,628 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |