フラットファイルJ A4・S型

フラットファイルJ A4・S型 ナカバヤシ

表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
樹脂製綴具のフラットファイル。

材質表紙:特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚み約0.45mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン) サイズA4・S型 質量(g)70 タイプタテ型 エコマーク認定認定 収納枚数コピー用紙約150枚(64g/m2程度) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18 綴じ厚(mm)約15 エコマーク認定番号18 112 149
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49682228 フF-J80P 1パック(10冊)
900
 
 
取扱い終了
49682237 フF-J80B 1パック(10冊)
900
 
 
取扱い終了
49682246 フF-J80G 1パック(10冊)
900
 
 
取扱い終了
49682255 フF-J80Y 1パック(10冊)
900
 
 
取扱い終了
49682264 フF-J80N 1パック(10冊)
900
 
 
取扱い終了
42553884 フF-J80P 1冊
900
 
 
取扱い終了
42553893 フF-J80B 1冊
900
 
 
取扱い終了
42553902 フF-J80G 1冊
900
 
 
取扱い終了
42553918 フF-J80Y 1冊
900
 
 
取扱い終了
42553927 フF-J80N 1冊
900
 
 
取扱い終了
42553936 フF-J80SB 1冊
1,100
 
 
取扱い終了
42553945 フF-J80V 1冊
1,100
 
 
取扱い終了
42553954 フF-J80OR 1冊
1,100
 
 
取扱い終了
42553963 フF-J80LG 1冊
1,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49682228 フF-J80P 06419594 フF-J80-P フF-J80-P フラットファイルJ ナカバヤシ 06419594 フラットファイルJ ナカバヤシ 1パック(10冊) 859 税込945 注文コードが変更になりました。
49682237 フF-J80B 06419567 フF-J80-B フF-J80-B フラットファイルJ ナカバヤシ 06419567 フラットファイルJ ナカバヤシ 1パック(10冊) 859 税込945 注文コードが変更になりました。
49682246 フF-J80G 06419576 フF-J80-G フF-J80-G フラットファイルJ ナカバヤシ 06419576 フラットファイルJ ナカバヤシ 1パック(10冊) 859 税込945 注文コードが変更になりました。
49682255 フF-J80Y 06419603 フF-J80-Y フF-J80-Y フラットファイルJ ナカバヤシ 06419603 フラットファイルJ ナカバヤシ 1パック(10冊) 859 税込945 注文コードが変更になりました。
49682264 フF-J80N 06419585 フF-J80-N フF-J80-N フラットファイルJ ナカバヤシ 06419585 フラットファイルJ ナカバヤシ 1パック(10冊) 859 税込945 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする