曜日別特売

キースイッチ3型(リターン装置付)

キースイッチ3型(リターン装置付) - 栃木屋キースイッチ3型(リターン装置付) - 栃木屋

C点まで回したキーは手を放せば自動的にB点まで戻るリターン機構付きです。
キーの抜差は、A点のみ可能です(1点抜き)。BC間はリターン区間です。

用途計測機器・OA機器等材質C3604、C2801、ファイバ、ワニスクロス、C3603、SUS304WP、C3713質量(g)199.6形式単極切換型定格AC250V 5A DC30V 5A、DC125V 0.4A端子形状半田付端子部品名称錠本体、化粧ナット、取付ナット、カム、ピン、スイッチ取付板、マイクロスイッチ、インシュレータ(A)、インシュレータ(B)、リターンシャフト、スプリング、ホルダー、カバー、キー耐電圧非連続端子間AC1,000V1分間、各端子と非充電金属部端子間AC1,500V1分間、各端子とアース間AC1,500V1分間表面処理Cr/Ni、Cr、Ni使用周囲温度(℃)-25~+80℃(但し氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(初期)50mΩ以下(DC6~8V1A電圧降下法)使用周囲湿度85%RH以下機械的寿命1000万回以上(開閉頻度60回/分)キー番号No.143絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V,絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命5万回以上(開閉頻度20回/分)(定格負荷)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42625932TL-143
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする