フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオン

フッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオン - FIT-ONEフッ素樹脂 PFA 継手 レデューシングユニオン - FIT-ONE

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状レデューシングユニオン使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法E1(Φmm)
寸法E2(Φmm)
寸法HEX1(mm)
寸法HEX2(mm)
寸法HEX3(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48887588RU-H2-H147.8421620116.35×3.953.18×2.18-1/4・1/8
オープン
5,498
6,048(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887597RU-H3-H257.26.341923169.53×6.356.35×3.95-3/8・1/4
オープン
6,298
6,928(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887606RU-H4-H263.810424291612.7×9.536.35×3.95-1/2・1/4
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887615RU-H4-H368106.324291912.7×9.539.53×9.35-1/2・3/8
オープン
9,498
10,448(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887624RU-H6-H375.9166.332381919.05×15.89.53×9.35-3/4・3/8
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887633RU-H6-H481.3161032382419.05×15.812.7×9.53-3/4・1/2
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887642RU-H8-H488.3221041492425.4×22.212.7×9.53-1・1/2
オープン
22,980
25,278(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887658RU-H8-H696.3221641493225.4×22.219.05×15.8-1・3/4
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887667RU-H10-H6118.3281650603231.8×2819.05×15.8-1 1/4・3/4
オープン
53,980
59,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887676RU-H10-H8125.3282250604131.8×2825.4×22.2-1 1/4・1
オープン
54,980
60,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887685RU-H12-H6124.633.71660703238.1×33.719.05×15.8-1 1/2・3/4
オープン
67,980
74,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887694RU-H12-H8131.633.72260704138.1×33.725.4×22.2-1 1/2・1
オープン
66,980
73,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887703RU-H12-H10148.933.72860705038.1×33.731.8×28-1 1/2・1 1/4
オープン
67,980
74,778(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887712RU-M6-M347.86.321620116×43×23/6-
オープン
5,598
6,158(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887728RU-M6-M447.86.331620116×44×34/6-
オープン
6,498
7,148(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887737RU-M8-M657.26.341923168×66×46/8-
オープン
5,998
6,598(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887746RU-M10-M657.28419231610×86×46/10-
オープン
6,298
6,928(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887755RU-M10-M861.386.319231910×88×68/10-
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887764RU-M12-M663.810424291612×106×46/12-
オープン
6,798
7,478(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887773RU-M12-M868106.324291912×108×68/12-
オープン
7,298
8,028(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887782RU-M12-M106810824291912×1010×810/12-
オープン
9,498
10,448(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887798RU-M19-M1075.916832381919×15.810×810/19-
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887807RU-M19-M1281.3161032382419×15.812×1012/19-
オープン
16,980
18,678(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887816RU-M25-M1288.3221041492425×2212×1012/25-
オープン
33,980
37,378(税込)
37日以内出荷
返品不可
48887825RU-M25-M1996.3221641493225×2219×15.819/25-
オープン
19,980
21,978(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする