3266W-1-104LF

3266W-1-104LF - BOURNS
仕様●shock:100G TR±1%、VR±1%●Torque:3.0oz-in.max.●Mechanical Stop:Wiper idles●Terminals:Solderable pins●Wiper:50%(Actual TR)±10%●Adjustment Tool:H-90タイプ標準使用温度範囲(℃)-55~125定格電力(W)0.25(70℃)、0(125℃)回転数12絶縁抵抗(MΩ)DC500V:1000以上抵抗●コード:104●標準抵抗範囲:10Ω to 1MΩ難燃性UL94V0端子100%錫メッキ電気的寿命(定格負荷)1000RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐力AC600V(1分)抵抗値許容差(%)±10モデル3266終端スタイルPCピン温度係数(ppm/℃)±100スタイルW内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
457459723266W-1-104LF
オープン
569
626(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする