ADAM-4000・4100シリーズ【アナログI/O モジュール】

ADAM-4000・4100シリーズ【アナログI/O モジュール】 Advantech(アドバンテック)

Modbus対応4チャンネル・アナログ出力モジュール
・インターフェース:RS-485
・分解能:12-bit
・デジタル入力チャンネル数:4
・プログラマブル出力スロープ:0.125~128 mA/秒0.0625~64.0 V/秒
・動作温度範囲:-10~70 ℃

内容量1個
関連資料: (0.37MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47622593 ADAM-4024-B1E
69,980
76,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする