Facom プライヤ 433.LMT
スリムなジョイント部により、高品質な仕上がりで正確な作業が可能。テーパー状のプライヤーチップは、さまざまなルックサイズに対応し、多用途で便利なツールとなっています
人間工学に基づいた成形ハンドルグリップは、非常に使い心地がよく、化学薬品に対する耐性を備えています
ステンレススチール製のため、優れた耐久性と性能を発揮
このプライヤは、手の届きにくい場所でも、あらゆるタイプの部品やワイヤを掴んで操作するのに最適です
実験室、生産現場、メンテナンスなど、プロのニーズに合わせてお使いいただけます
NF ISO 9655, ISO 9655, DIN ISO 9655, ASME B107.500規格に準拠しています
用途
丸ペンチは、ワイヤや金属などの材料を使用する場合に、ループや屈曲を作成するのに最適な手動工具です。
このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。
仕様●プライヤータイプ:丸型ノーズプライヤ●ジョー長さ:35mm●全体長さ:135mm●材質:ステンレス鋼
内容量1個
このプライヤはワイヤワーク、ビード加工、宝石加工に最適で、一般的に電気技術者、宝飾デザイナ、ネットワークエンジニア、芸術家などが使用します。
ペンチ/プライヤ/ニッパー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47829224 | 433.LMT | 81426417 | 433.LMT |
![]() |
Facom 丸ペンチ 433.LMT | FACOM | 1個 | ¥16,140 税込¥17,754 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |