XP POWER
ECM60US18
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC90~AC264
定格出力電流(A)
3.3
定格出力電力(W)
60
定格出力電圧(V)
DC18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286202
ECM60US18
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください