ETC車載器 (音声タイプ)DIU-9401
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声ガイダンス機能ETC。(DC12V専用)
仕様(ヒューマンインターフェイス部)挿入口LED:ETC挿入口内部で点灯、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内)
質量(g)100
電圧(V)DV12専用(10V~16V)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17
機能ETCカード有効期限通知、セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、利用履歴確認、音声案内
消費電流(mA)500以下(12V/25℃時)
保存温度範囲(℃)-40~+90
動作温度範囲(℃)-30~+85
内容量1個
注意
※本製品はカーナビゲーションと接続できません。 ※ETCカード有効期限通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能は、ON/OFFを切り替えることができます。
※利用履歴確認は使用するETCカードの種類により異なります。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44625123 | DNS-DIU-9401 | 61239843 | DIU-9500 |
![]() |
ETC車載器 | DENSO(デンソー) | 1個 | ¥9,698 税込¥10,668 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |