カーナビ連携 ETC2.0対応車載器 DIU-B040

カーナビ連携 ETC2.0対応車載器 DIU-B040 DENSO(デンソー)

ケンウッド製カーナビとつながるETC2.0対応車載器。

仕様(ヒューマンインターフェイス部)LED表示:(処理OK時)緑色LED点灯 /(処理NG時)橙色LED点灯・点滅、告知音:内蔵スピーカーによる音声案内・ブザー音、カードコネクタ:全収納式、履歴確認:最大100件(音声案内) 質量(g)98 電圧(V)DV12専用(10V~16V) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×97×17 機能セットアップ情報通知、ETCカード挿し忘れ警告、ETCカード抜き忘れ警告、アンテナ外れ警告、利用履歴確認、音声案内 消費電流(A)1.8以下(12V/25℃時) 保存温度範囲(℃)-40~+90 動作温度範囲(℃)-30~+85 内容量1個
注意
※本製品はケンウッド製カーナビ(機種は限られます)と接続して使用します。
※ETCカード有効期限通知機能、ETCカード挿し忘れ警告機能、ETCカード抜き忘れ警告機能は、ON/OFFを切り替えることができます。
※利用履歴の件数の確認は使用するETCカードの種類により異なります。
※ETC2.0対応車載器とETC車載器は同時に取り付けすることはできません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44625132 1041264-880
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする