サイバーナビ7V型ワイドXGA 200mmワイドメインユニット
仕様【イコライザー】13バンドグラフィックイコライザー、周波数:50/80/125/200/315/500/800/1.25 k/2 k/3.15 k/5 k/8k/12.5 k[Hz] 、調整幅:±12 dB(2 dB/step)
付属品GPSアンテナ、地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ、サイバーナビ専用スマートコマンダー(BLE)、音声認識用マイク、USB接続ケーブル、取付部品一式
質量(kg)(本体部)2.3
最大出力(W)50×4
ケーブル長(m)(TVアンテナ)左4・左上4・右4・右上4、(GPSアンテナ)3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)206×104×161、(本体ノーズ)197×97×14
レンジダイナミックレンジ<DVD>97 dB(1 kHz)、<CD>94 dB(1 kHz)
S/N比<DVD/CD>100 dB(1 kHz)
記憶容量(GB)(USB)最大16、(SDカード)最大512(SDXC使用時)
モニタ7V型ワイドVGA、1,209,600画素[水平840×垂直480×3(RGB)]、TFTアクティブマトリクス方式、LED光源、タッチパネル:静電容量方式、表示色数:1677万画素(Real 8bit)
出力レベル最大2.2(プリントアウト)
メモリーカード(SD)Class2/4/6/10、Ver.3.0
BluetoothBluetooth4.1、出力(BR/EDR):最大+4dBm(Power Class2)、出力(Smart):最大+5dBm
最大消費電流(A)10
USBタイプUSB2.0 High Speed、マスストレージクラス、1.5 A(type-A)
受信チャンネル(MHz)(地上デジタルTV)470~710(UHF13ch~52ch)
Wi-FiIEEE 802.11 b/g/n(2.4GHzのみ)、1-11ch、出力:+18dBm
内容量1個
注意
※電源ケーブルが付属されておりません。取付けには別売の取付キット等が必要となります。
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
