17cmコアキシャル2ウェイスピーカー

17cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)

クラスを超えた高音質サウンドを体感できる。
高密度の巻線を可能にする、真四角線ボイスコイルワイヤーを採用。
安定した定位感と音場感を実現。幅広い車種に取付可能。
ケーブル接続が簡単に行えるワンタッチ接続アダプター(同梱)。

付属品ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2 質量(kg)0.63 再生周波数帯域(Hz)30~26000 音圧レベル(dB)(出力)91 スピーカー17 cm IMCCウーファー、2.9 cmバランスドドームタイプダイアフラムトゥイーター 定格入力(W)30 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)160 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44625577 TS-F1730
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする