10cmダブルコーンスピーカー

10cmダブルコーンスピーカー Pioneer(パイオニア)

コード長さ(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×130×59 再生周波数帯域(Hz)45~20000 音圧レベル(dB)(出力)90 スピーカー10 cmHRコーンウーファー 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)50 内容量1セット(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44625613 TS-G1030
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする