DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100

DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100 三菱電機

DIATONE SOUND. NAVI はすべての操作が高速レスポンス。スマホのようにフリックもスクロールも拡大・縮小も、思いのまま。
強い外光下でもクリアにそして美しく魅せるモニター、地図も筐体も洗練されたデザイン。
車内空間を超えるかつてない驚きのサウンドステージ。目の前で「演奏する」圧倒的な臨場感を実現。

音声規格
(CD/DVDプレーヤー部)非圧縮:Linear-PCM(CD-DA)、WAV、圧縮:MP3、WMA、AAC
(USB/iPod・iPhone部)USB(非圧縮:WAV 圧縮:MP3、WMA、AAC、FLAC)、iPod/iPhone対応フォーマット
(SDカード部)非圧縮:WAV 圧縮:MP3、WMA、AAC、FLAC
外部接続
【オーディオ出力】4ch(ステレオ2系統 RCA)(2.1Vrms MAX 1kHz)、サブウーファー(モノラル2系統 RCA)(1.8Vrms MAX100Hz)
【映像出力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 1系統)
【オーディオ入力】2.0Vrms MAX(1kHz)(RCA 1系統)
【映像入力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 1系統)
【HDMI入力】HDMI Type-Eコネクター
【カメラ入力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 3系統)
仕様【イコライザー部】10バンドグラフィックイコライザー(フロント/リア 左右共通)調整周波数:31.5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k(Hz)、調整幅:±12dB(1dB/1step) セット内容電源・スピーカーハーネス、GPSアンテナ、フロント用デジタルTVアンテナ(4ch)、USBケーブル 質量(kg)3.1 有効画素数1152000画素(水平800×垂直480×3(RGB)) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×184 使用電源DC13.2V(マイナスアース) ディスクDVD-VIDEO、DVD+R/RW、DVD-R/RW(VRモード/CPRM対応)、CD-DA、CD-R/RW(MP3、WMA、AAC、WAVフォーマット) S/N比(FM)60dB IHF-A、(AM)50dB スピーカー45W×4ch/Ω 受信周波数(GPS部)1575.42MHz、(FM/AMチューナー部)76.0~95.0MHz/522~1629kHz 記憶容量(GB)16(eMMC) アンテナ防水:防噴流仕様、方式:マイクロストリップ平面アンテナ 画面サイズ7インチWVGA 対応メモリーカードSD、SDHC、SDXC(最大容量:2TB)(推奨128GBまで) 受信方式パラレル18チャンネル スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8 受信チャンネル(ch)(地上デジタルTVチューナー部)13~52 放送方式地上デジタル放送方式(日本)(フルセグ/ワンセグ対応)、フルセグ/ワンセグ自動切換 Bluetooth2.1+EDR 最大通信速度:2.1Mbps、AAC、SBC(SCMS-T)対応、HFP、OPP、DUN、A2DP、AVRCP(v1.0、1.3、1.4、1.5) 測位更新時間約1秒 最大消費電流(A)13 受信感度-145dBm 動作温度範囲(℃)-10~+60 USBタイプUSB 1.1/2.0(High Speed)、推奨128GBまで 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44625744 NR-MZ100
170,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーナビゲーション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする