DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI
DIATONE SOUND. NAVI はすべての操作が高速レスポンス。スマホのようにフリックもスクロールも拡大・縮小も、思いのまま。
強い外光下でもクリアにそして美しく魅せるモニター、地図も筐体も洗練されたデザイン。
車内空間を超えるかつてない驚きのサウンドステージ。目の前で「演奏する」圧倒的な臨場感を実現。
仕様
【イコライザー部】31バンドグラフィックイコライザー(フロント 左右独立)調整周波数:20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/630/800/1k/1.25k/1.6k/2k/2.5k/3.15k/4k/5k/6.3k/8k/10k/12.5k/16k/20k(Hz)、 調整幅:±9dB(0.5dB/1step)
10バンドグラフィックイコライザー(リア 左右独立)調整周波数:31.5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k(Hz)、 調整幅:±9dB(0.5dB/1step)
10バンドグラフィックイコライザー(フロント/リア 左右共通)調整周波数:31.5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k(Hz)、調整幅:±12dB(1dB/1step)
音声規格
10バンドグラフィックイコライザー(リア 左右独立)調整周波数:31.5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k(Hz)、 調整幅:±9dB(0.5dB/1step)
10バンドグラフィックイコライザー(フロント/リア 左右共通)調整周波数:31.5/63/125/250/500/1k/2k/4k/8k/16k(Hz)、調整幅:±12dB(1dB/1step)
(CD/DVDプレーヤー部)非圧縮:Linear-PCM(CD-DA)、WAV、圧縮:MP3、WMA、AAC
(USB/iPod・iPhone部)USB(非圧縮:WAV 圧縮:MP3、WMA、AAC、FLAC)、iPod/iPhone対応フォーマット
(SDカード部)非圧縮:WAV 圧縮:MP3、WMA、AAC、FLAC
外部接続
(USB/iPod・iPhone部)USB(非圧縮:WAV 圧縮:MP3、WMA、AAC、FLAC)、iPod/iPhone対応フォーマット
(SDカード部)非圧縮:WAV 圧縮:MP3、WMA、AAC、FLAC
【オーディオ出力】4ch(ステレオ2系統 RCA)(2.1Vrms MAX 1kHz)、サブウーファー(モノラル2系統 RCA)(1.8Vrms MAX100Hz)
【映像出力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 1系統)
【オーディオ入力】2.0Vrms MAX(1kHz)(RCA 1系統)
【映像入力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 1系統)
【HDMI入力】HDMI Type-Eコネクター
【カメラ入力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 3系統)
セット内容高純度銅7Nケーブル採用 電源・スピーカーハーネス、GPSアンテナ、フロント用デジタルTVアンテナ(4ch)、USBケーブル、外部入出力ケーブル
質量(kg)3.1
有効画素数1152000画素(水平800×垂直480×3(RGB))
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×100×184
使用電源DC13.2V(マイナスアース)
ディスクDVD-VIDEO、DVD+R/RW、DVD-R/RW(VRモード/CPRM対応)、CD-DA、CD-R/RW(MP3、WMA、AAC、WAVフォーマット)
S/N比(FM)60dB IHF-A、(AM)50dB
スピーカー45W×4ch/Ω
受信周波数(GPS部)1575.42MHz、(FM/AMチューナー部)76.0~95.0MHz/522~1629kHz
記憶容量(GB)16(eMMC)
アンテナ防水:防噴流仕様、方式:マイクロストリップ平面アンテナ
画面サイズ7インチWVGA
対応メモリーカードSD、SDHC、SDXC(最大容量:2TB)(推奨128GBまで)
受信方式パラレル18チャンネル
スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8
受信チャンネル(ch)(地上デジタルTVチューナー部)13~52
放送方式地上デジタル放送方式(日本)(フルセグ/ワンセグ対応)、フルセグ/ワンセグ自動切換
Bluetooth2.1+EDR 最大通信速度:2.1Mbps、AAC、SBC(SCMS-T)対応、HFP、OPP、DUN、A2DP、AVRCP(v1.0、1.3、1.4、1.5)
測位更新時間約1秒
最大消費電流(A)13
受信感度-145dBm
動作温度範囲(℃)-10~+60
USBタイプUSB 1.1/2.0(High Speed)、推奨128GBまで
内容量1個
【映像出力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 1系統)
【オーディオ入力】2.0Vrms MAX(1kHz)(RCA 1系統)
【映像入力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 1系統)
【HDMI入力】HDMI Type-Eコネクター
【カメラ入力】NTSC 1.0Vp-p(RCA 3系統)