(08201)トノカバー

(08201)トノカバー トヨタ
(1件のレビュー)

内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44935354 08201-B1020
 
 
取扱い終了

返品不可
44935196 08201-46010
 
 
取扱い終了

返品不可
44935205 08201-63010-C0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935214 08201-63011-C0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935223 08201-42020-B1
 
 
取扱い終了

返品不可
44935232 08201-46020-A0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935248 08201-46020-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935257 08201-46030-A0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935266 08201-46030-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935275 08201-52031-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935284 08201-52060-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935293 08201-52060-E0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935302 08201-52070-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935318 08201-52070-E0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935327 08201-52080-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935336 08201-52100
 
 
取扱い終了

返品不可
44935345 08201-B1010
 
 
取扱い終了

返品不可
44935388 08201-52050
 
 
取扱い終了

返品不可
44935397 08201-52090-E0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935442 08201-52010
 
 
取扱い終了

返品不可
44935458 08201-68020-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935467 08201-68020-E0
 
 
取扱い終了

返品不可
44935476 08201-68021-B0
 
 
取扱い終了

返品不可
63816315 08201B1040
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
44935336
2017-06-07
用途:
ヴィッツ 130系

純正ですから、ジャストフィットです。6mmと30mmの穴を内装のサイドパネルに開けますが、30mmの穴はホルソーが無くても大丈夫です。私は3mmのドリルで30mmの穴の印に沿ってグルリと一周何ヶ所も穴を開けました。カバーが付くので隠れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする