彩速ナビ MDV-Z704W
「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速ナビゲーション「TYPE-Z」シリーズ
地上デジタルTVチューナー/Bluetooth内蔵 DVD/USB/SD AVナビゲーションシステム
200mmワイドモデル
高画質「プレミアム・ファインビュー・モニター」搭載
タッチ操作にすばやく反応する「ジェットレスポンスエンジンⅢ」搭載
直感的に使える新操作体系アクティブオーバーレイGUIを新採用
高音質ハイレゾ音源(192kHz/24bit)の再生に対応
200mmワイドモデルには新開発の完全フルフラット静電タッチパネルを搭載
仕様(測位方式)3D/DGPS
付属品地デジ用アンテナ(左用×2・右用×2)、GPSアンテナ、Bluetooth用マイク、電源ケーブル、ねじ類セット
質量(g)(本体)2520、(GPSアンテナ)85
タイプトヨタ車用電源ケーブル対応(別売り「KNA-200WT」が必要)、日産車用電源ケーブル対応(別売り「KNA-200WN」が必要)
使用温度範囲(℃)-10~+60
最大出力(W)50×4
ケーブル長(m)(GPSアンテナ)3.5、(地デジ/ワンセグアンテナ)4
表示方式透過TN型
定格出力(W)29×4 (4Ω、1kHz、10%THD)
電源電圧(V)14.4(10.5~16)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)206×104×175、(埋込)178×100×160、(GPSアンテナ)36×12.8×33
光源カスタムLEDバックライト方式
対応メディアDVD-Video、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA、CD-R/-RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmCD非対応)
駆動方式TFTアクティブマトリクス
受信周波数1575.42MHz(C/Aコード)
信号方式(DVD/CD部)NTSC
画素数1152000
対応メモリーカードSD/SDHC/SDXC
受信方式【ナビゲーション部】GPS(+MSAS) & QZSS、【地上デジタルテレビチューナー部】地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応)、【FM部】76.0MHz~99.0MHz(0.1MHz)、【AM部】522kHz~1629kHz(9kHz)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8
モニタ7V型ワイド
供給電源(USB)iPodポート:1A、他1ポート:0.5A
タッチパネル方式静電容量式タッチパネル(表面:グレア処理)
受信チャンネル(ch)UHF13~52
Bluetooth(対応プロファイル)HFP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP、(音声コーデック)SBC、AAC、aptX、(SCMS-T)対応
最大消費電流(A)15
アンテナ方式マイクロストリップ平面アンテナ
USBタイプUSB1.1/2.0(High Speed)、ファイルシステム:FAT16/FAT32/NTFS/exFAT
内容量1台
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
