2t油圧ローダウンジャッキ ブローケース入り
油圧式なので楽に早くグイグイ上がる!
軽自動車から普通乗用車に最適
最高高さ(mm)365
最低高さ(mm)82
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)560×140×205
内容量1台
ガレージ機器・整備設備 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45192604 | FB-200 | 31951737 | FA-25 |
![]() |
2t油圧ジャッキ | Meltec(大自工業) | 1個 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 45192604
2018-01-13
- 用途:
- 車の整備用に!
サービス業
今まで使っていた物が油圧漏れしてしまったので当初パッキン交換を考えましたが素人作業で万が一の事を考えてこの商品を購入しました。
ケース付きの物が欲しかったので選びましたがケースの一部に亀裂が入っていて割れていたのが残念です。取り敢えずボンドで接着してしのぎました。
本体は今までの物より大きいですがしっかりした作りで問題無さそうです。
ちょっと重たいですが逆にしっかりした安定感は有ります。
1人が参考にしています