お手軽防獣くん DC100mセット
対象動物害獣
仕様光センサー付 ・防雨設計
付属品出力ケーブル×1個、アース棒×1本、アースケーブル(本器に接続済)×1個、バッテリーケーブル×1個、本器取付金具×1セット
セット内容本器(防獣くんミニDC500)×1台、電柵支柱(20Φ×90cm)×25本、ガイシ×50個、より線(250m)×1巻、簡易テスター×1個、ゲートハンドル×2個、きけん表示板×2枚
電源単1アルカリ乾電池4本/12Vバッテリー
電線長さ(m)500
最大電圧(V)8500
内容量1セット
注意
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※商用電源(AC100Vまたは200V)を電源とする機種を使用の場合電源に漏電遮断器(別売)を接続する必要があります。このことは法令で定めてあります。ACアダプター使用の場合も同様です。
農業・園芸資材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45159817
2018-09-02
- 用途:
- 家庭菜園の防獣
1230度合同会社 様
菜園部分約20×20mに使用。変形なので100mセット必要かなと思って注文。現状2本線で設置したが、支柱5本、柵線半分残っている。(支柱2本は頭潰しちゃったけど支障なし)設置は簡単。テスターで通電確認便利。光センサーがどの程度もつか?単1電池4個で一ヶ月は使えるらしいので、その間にソーラーパネルを設置しようと準備中。2万円なら五つ星かな。