3M(スリーエム)
3M スコッチ 強力両面テープ 一般材料用
金属・木などの接着に!
仕様
一般材料用
使用温度範囲(℃)
-20~90
基材
アクリルハイソフトフォーム
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45256383
PKH-10
542-3651
10
オープン
取扱い終了
返品不可
45256392
PKH-15
542-3660
15
オープン
取扱い終了
返品不可
45256408
PKH-20
542-3678
20
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください