曜日別特売

スコッチブライト 仕上げベルト

スコッチブライト 仕上げベルト - 3M(スリーエム)

スコッチ・ブライト不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。

用途用途: 研磨ベルトの目つぶし, ステンレス、アルミ等の化粧仕上げ, タービンブレードの仕上げ仕様弾力性があり、被研磨物の形状によくなじみます。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915内容量1箱(2本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(mm)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45259707BLT AVF 100X915915100
10,664
6,998
7,698(税込)
当日出荷
45259682BLT AC 100X915915100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45259716BLT SSF 100X915915100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45259698BLT AM 100X915915100
9,420
取扱い終了
返品不可
45259725BLT XCS 100X915915100
11,288
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45259682BLT AC 100X91502298274-BLT AC 100X915 スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム) 02298274スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)1箱(2本)
9,698
税込10,668
注文コードが変更になりました
45259716BLT SSF 100X91502298301-BLT SSF 100X915 スコッチブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム) 02298301スコッチブライト 仕上げベルト3M(スリーエム)1箱(2本)
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする