デジタル変位センサ コントローラ

デジタル変位センサ コントローラ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。

保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH表示範囲(mm)-199.9999~199.9999標高(m)(使用)2000以下内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
検出方式
出力
短絡保護
応答時間
使用周囲温度(℃)
耐電圧(V)
絶縁抵抗(MΩ)
耐振動(耐久)
耐衝撃(耐久)
材質
ケーブル
適合
表示分解能
入力
制御出力
判定出力
アラーム出力
デジタル表示
汚染度(使用環境)
連結数
外部入力
アナログ電流出力
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48019405HG-SC101親機高機能NPN装備(自動復帰式)--10~50(結露および氷結しないこと)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間98m/s2(約10G) XYZ各方向5回-0.2mm2 2芯(茶、青リード線)/0.15mm2 7芯複合ケーブル2m付-0.1μmトリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON)(出力1、出力2、出力3)NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下NO/NC 切換式アラーム時にオープン204セグメントLCD2親機1台に対して、子機15台まで(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:+8V~+V DCまたは開放、有効:0~+1.2V DC、入力インピーダンス:約10kΩ電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25% F.S.、負荷インピーダンス:250Ω MAX.約140
34,000
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
48019457HG-SC111子機高機能NPN装備(自動復帰式)--10~50(結露および氷結しないこと)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間--0.15mm2 7芯複合ケーブル2m付-0.1μmトリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON)(出力1、出力2、出力3)NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下NO/NC 切換式アラーム時にオープン204セグメントLCD2親機1台に対して、子機15台まで(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:+8V~+V DCまたは開放、有効:0~+1.2V DC、入力インピーダンス:約10kΩ電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25% F.S.、負荷インピーダンス:250Ω MAX.約140
34,000
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
48019466HG-C111P子機高機能PNP装備(自動復帰式)--10~50(結露および氷結しないこと)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間--0.15mm2 7芯複合ケーブル2m付-0.1μmトリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON)(出力1、出力2、出力3)PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下NO/NC 切換式アラーム時にオープン-2-(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC、入力インピーダンス:約10kΩ電流出力範囲:4~20mA/F.S.(初期値)、異常時出力:0mA、直線性:±0.25% F.S.、負荷インピーダンス:250Ω MAX.約140
27,800
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
48019484HG-SC112子機標準NPN装備(自動復帰式)--10~50(結露および氷結しないこと)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間98m/s2(約10G) XYZ各方向5回-0.15mm2 6芯キャブタイヤケーブル2m付-0.1μmトリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON)(出力1、出力2、出力3)NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下NO/NC 切換式アラーム時にオープン204セグメントLCD2親機1台に対して、子機15台まで(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:+8V~+V DCまたは開放、有効:0~+1.2V DC、入力インピーダンス:約10kΩ-約130
31,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48019518HG-C112P子機標準PNP装備(自動復帰式)--10~50(結露および氷結しないこと)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間--0.15mm2 6芯キャブタイヤケーブル2m付-0.1μmトリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON)(出力1、出力2、出力3)PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下NO/NC 切換式アラーム時にオープン204セグメントLCD-親機1台に対して、子機15台まで(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC、入力インピーダンス:約10kΩ-約130
25,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
48019536HG-SC113子機省配線----10~50(結露および氷結しないこと)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)、加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間98m/s2(約10G) XYZ各方向5回---0.1μm----204セグメントLCD2親機1台に対して、子機15台まで(入力1、入力2、入力3)無接点入力またはNPNトランジスタ・オープンコレクタ、入力条件/無効:+8V~+V DCまたは開放、有効:0~+1.2V DC、入力インピーダンス:約10kΩ-約60
31,500
30,980
34,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
48019432HG-C101P親機高機能PNP装備(自動復帰式)3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60(充電部一括・ケース間) AC1000 1分間-10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間-ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール0.2mm2 2芯(茶、青リード線)/0.15mm2 7芯複合ケーブル2m付(センサヘッド)HG-S1010(R)、HG-S1110(R)0.1トリガ入力:入力時間2以上(ON)、プリセット入力:入力時間20以上(ON)、リセット入力:入力時間20以上(ON)、バンク入力A/B:入力時間20以上(ON)(出力1、出力2、出力3)PNPトランジスタ・オープンコレクタ、最大流出範囲:50mA、印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)、残留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて)、漏れ電流:0.1mA以下NO/NC 切換式アラーム時にオープン204セグメントLCD-親機1台に対して、子機15台まで--約140
27,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする