加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170

加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP170 - セメダイン

高はく離接着タイプ

タイプ一液加熱硬化形エポキシ系接着剤主成分エポキシ樹脂体積抵抗率(Ωcm)3.0×1015密度(g/cm3)1.13外観淡黄色硬化条件110℃×60分、120℃×30分引張剪断強度(N/mm2)15.1T型剥離強度(N/mm)6.67線膨張係数(×10-5/℃)30吸水率(%)0.23粘度(Pa・s)170(23℃)保管温度(℃)0~10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア D)55ガラス転移点(℃)20主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48709806AP-066
22,840
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする