2液アクリル系接着剤 Y650(A剤)

2液アクリル系接着剤 Y650(A剤) - セメダイン2液アクリル系接着剤 Y650(A剤) - セメダイン

高じん性・構造強度接着です。
二液の計量がラフでも安定した接着性能を発揮します。
硬化に加熱を要せず、常温硬化で高い耐熱性能を発揮します。
多少の油面でも接着強度が発現します。
短時間で高強度に達するため、生産スピードの向上が可能です。

用途金属(鉄、SUS、アルミ等)の接着に青色容量(g)2500主成分変成アクリル樹脂可使時間(分)2.5不揮発分100%硬化条件常温硬化セットタイム(分)4.5引張剪断強度(N/mm2)23.8T型剥離強度(N/mm)4.6粘度(mPa・s)3220危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類混合比1:1特性高強度、高靭性、耐衝撃、常温速硬化、油面接着、SGA危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)60ガラス転移点(℃)83弾性率(N/mm2)740被着材の素材チタン、ステンレス、アルミニウム、鉄、銅、真鍮、亜鉛メッキ鋼などの金属、炭素繊維(CFRP)など主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状内容量1缶(2.5kg)
注意
※A剤単独では硬化しません。B剤(AY-025)と合わせてご使用ください。
※A剤、B剤を多量に混合すると発熱することがあるため、火傷、蒸気に注意してください。
※接合部よりはみ出し、空気に触れている表面は誓く粘着性が残ります。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、多孔質材料など接着不適な物、接着剤によってクラックが起る物もあります。確認の上ご使用ください。
※使用後はキャップをしっかり締め、光の当たらない、涼しい場所に保管してください。
※捨てる時は、使いきってからすててください。
※詳細は製品安全データシートをお読みください。
※体質によってかぶれることがあるため、もし皮ふや衣服についたときは、石けんで洗ってください。
※幼児の手の届かない場合へ保管してください。
※火気のあるところでは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48710296AY-024
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,800/税込¥1,980
北海道地方1¥2,600/税込¥2,860
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする