大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。
全長184mmのコンパクトボディ。
二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。
回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48667307 | DV18DBSL(2LYPK) | 39149679 | DV18DBSL(2LXPK) |
![]() |
コードレス振動ドライバドリル | HiKOKI(旧日立工機) | 1台 | ¥50,900 税込¥55,990 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
DV18DBSL振動ドリルを倉庫の土間にグリップアンカーを打ち込むのに購入しました、私はそれ程強度の高いアンカーを打ち込まないので、ハンマードリルは別に使わないので振動ドリルで十分です、このクラスでも13mmまでのでコンクリートドリルの錐を装着できるので十分です、木工と鉄に穴をあけるのに使用したいので購入しました、コンクリートの穴あけも十分に使用できます流石ハイコーキさんです