LEDダブルレンズルーペ

LEDダブルレンズルーペ ギガ・セレクション LEDダブルレンズルーペ ギガ・セレクション

持ち運びに便利!2種類のレンズが付いています。

寸法(mm)(本体)閉43×35×28、(レンズ)直径22/直径12 材質(本体)アルミ、ABS樹脂 質量(g)93 照明LED 使用電池LR1130×3個(付属) 材質(レンズ)アクリル 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48670414 GSL9889
2,800
2,798
3,078 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする