ギガ・セレクション ギガ・セレクションの 測定用品 ギガ・セレクションの 光学測定器 ギガ・セレクションの ルーペ/拡大鏡 カップ式ルーペ カップ式ルーペ 注文コード 48670423 カップ式。明るくて見やすい! 寸法(mm)(本体)50×50×47、(レンズ)直径30 材質(本体)プラスチック 質量(g)28 材質(レンズ)プラスチック 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 GSL9000 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 48670423 GSL9000 ¥1,200 ¥1,098 ¥1,098 ¥1,208 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ルーペ/拡大鏡 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LEDフレキシブルルーペ ギガ・セレクション 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ LEDアーム式ルーペ オプションスタンド ギガ・セレクション 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ LEDアーム式ルーペ ギガ・セレクション 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ LEDフレキシブルルーペ用オプション(レンズ) ギガ・セレクション 税込¥1,978~ ¥1,798~ LEDアーム式ルーペ オプションレンズ ギガ・セレクション 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペキューブ スリーアールソリューション 税込¥10,888 ¥9,898 バスケットへ 携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ スリーアールソリューション 税込¥6,928 ¥6,298 バスケットへ ルミルーペ プライムジェイ 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 税込¥956 ¥869 バスケットへ LED ライト付きルーペ TSK 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ LEDアームルーペ ホーザン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ルーペ D型 10個組 三和製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ポケットルーペ SK(新潟精機) 税込¥4,948~ ¥4,498~ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ Santek 税込¥47,278 ¥42,980 バスケットへ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ Santek 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ Santek 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ リーディンググラス RH-100P MIZAR(ミザールテック) 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ルーペ EW-326 MIZAR(ミザールテック) 税込¥7,258 ¥6,598 バスケットへ ルーペ HF-100 MIZAR(ミザールテック) 税込¥5,388 ¥4,898 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器ルーペ/拡大鏡スケールルーペ/ピークルーペ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります スケールルーペ/ピークルーペ 手持ちルーペ ライト付ルーペ ポケットルーペ 縞見ルーペ ヘッドルーペ メガネルーペ スタンドルーペ/アームルーペ 拡大鏡 シートルーペ 卓上ルーペ バールーペ ルーペ/拡大鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品