ライト付デスクルーペ

ライト付デスクルーペ ギガ・セレクション

図面などを見る際に。大きくて見やすい!

寸法(mm)(本体)128×110×76、(レンズ)直径90 材質(本体)プラスチック 質量(g)420 照明電球 使用電池単3乾電池×2本(別売) 材質(レンズ)ガラス 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48670502 GSL13104
2,400
2,198
2,418 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする