NSK(日本精工)
単列円筒ころ軸受 300形
内径d(Φmm)
20
外径D(Φmm)
52
幅B(mm)
15
シールド形状
開放形
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
円筒ころ軸受
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
145
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
12000
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) 油潤滑
15000
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
26900
基本定格荷重Cr(N)
31500
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47278524
NU304M
¥7,020
¥
2,998
¥3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方