工事現場用カメラ STYLUS TG-3 工一郎

工事現場用カメラ STYLUS TG-3 工一郎 オリンパス
(6件のレビュー)

STYLUS TG-3 工一郎は防水・防塵・耐衝撃などの工事現場に必要なタフ性能の他、撮影ミスを大幅に削減できる工事写真専用モードや、デフォルト設定で電子納品に最適化された「簡単CALS」モードを搭載。また、改ざん防止機能付きSD WORM対応や、2年間のカメラ保険など、撮影現場で生じる問題もしっかり解決します。

電池寿命
撮影可能枚数(CIPA準拠):約380枚(数値は平均値)
動画撮影可能時間:連続/120分、実使用/60分
記録ファイル形式
JPEG(DCF準拠)、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ(静止画記録方式)
MOV/H.264、AVI/Motion Jpeg(動画記録方式)
撮影モード
P(プログラムオート)、iAUTO、顕微鏡、フォトストーリー、A(絞り優先)、ART(アートフィルター)、カスタム、SCN(シーンモード)
【1.工事写真クリアモード1、2.工事写真クリアモード2、3.工事写真クリアモード3、4.屋内撮影、5.スローシャッター、6.資料モード、7.ポートレート、8.eポートレート、9.風景、10.インターバル撮影、11.手持ち夜景、12.夜景&人物、13.スポーツ、14.自分撮り、15.夕日、16.打ち上げ花火、17.料理、18.ビーチ&スノー、19.水中スナップ、20.水中ワイド1、21.水中ワイド2、22.水中マクロ、23.スノー、24.パノラマ、25.HDR逆光補正】
Vivid、Natural、Flat、フィッシュアイ、クリスタル、ミラー、ランダムタイル、アートフィルター(7種類)
インターフェイス
パソコン○
プリンター○
テレビ○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応
有効画素数1600万画素 ズーム(光学)4倍 液晶モニター3.0型カラー液晶/46万ドット ISO感度(標準出力感度・推奨露光指数)ISO100~6400 付属品シリコンジャケット、ストラップ、リチウムイオン充電池(LI-92B)、本体内充電用ACアダプター(F-2AC) 、 USBケーブル、CD-ROM(写真管理OLYMPUS Viewer3)、取扱説明書、保証書、「工事現場トータルサポート保険」登録申込書(兼返信封筒) 寸法(mm)111.5×65.9×31.2 質量(g)247(電池、カード含む) 電源USB-ACアダプター F-3AC(別売)、リチウムイオン充電池(LI-92B) 対応OS(USB接続時)Windows XP(SP3)/Windows Vista(SP2)/7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5~10.9 感度(標準出力感度)AUTO/○、高感度AUTO/○、固定(ISO)100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 ズーム(光学/デジタル)4倍/4倍(静止画) 防塵防水性能(防水)JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、(防塵)JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当 焦点距離(mm)4.5~18.0(35mm換算25-100mm相当) 内部メモリー36M(ユーザー使用領域) 外部メモリーSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)、Eye-Fiカード(市販)、SD WORMカード レンズ構成7群9枚(フィルター径40.5mm) 撮像素子1/2.3型CMOS ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ 撮影距離(m)(レンズ先端より)通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.1m) フォーカス(オートフォーカス方式)CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き):顔検出・iESP/スポット/自動追尾 測光方式デジタルESP測光、スポット測光 露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV 開放F値W2.0~T4.9 セルフタイマー2秒、12秒、カスタム 手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式、動画:電子式 フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光 内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m~7.9m(ISO 1600)、T:0.2m~3.1m(ISO 1600) シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで) 静止画サイズ16M、8M、3M、CALS、VGA、4:3 動画サイズ1080P、720P、VGA、ハイスピードムービー:120、240、タイムラプスムービー:720P 音声ステレオリニアPCM 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48675637 TG-3KO
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48675637
2019-12-13
用途:
作業現場での使用
その他業種

作業現場で写真撮影に使用していますが、暗渠の撮影時にきれいに(明暗がなく)撮影できるので重宝している。また、内蔵バッテリーの保ちもよい。

対象商品:
48675637
2017-12-13
用途:
試作部品などの接写

接写の性能に期待し購入しました。とても綺麗に撮影できます。拙者も満足です。

対象商品:
48675637
2017-09-26
用途:
案件時状況確認 、現場進捗状況時及び完了
建設業・工事業

現場用カメラとしては某メ-カ-の『現場監督』と共に定番です。
『工一郎』はコンパクトですが操作面で凝り過ぎて初心者には馴れるまでに大変でした。それでも私は初期の頃から4代目です。防塵、防水性能も優れていますので現場には最適品です。これからも性能、コストの面でもより一層の努力を御願いします

対象商品:
48675637
2017-11-03
用途:
夜間の工事管理用
株式会社ユーロード 様 (建設業・工事業)

シャッターを押すだけで、夜間の撮影がバッチリできます。

対象商品:
48675637
2017-07-20
用途:
工事現場での記録写真撮影
建設業・工事業

今までも全モデルのTG-1 工一郎を使用していました。TG-1よりシーン選択のダイヤルが回しやすく軍手のままでも大丈夫でした。
工事写真モードはこの工一郎ならではで暗い埃っぽいところでも鮮明に映ります。
TG-1に比べバッテリーの容量が大きくなっているようです。バッテリーの大きさは同じなので今までのも使用できます。

対象商品:
48675637
2017-12-25
用途:
工事現場 管理
有限会社エウラ重機 様

カメラ自体もごくタフで、山の中の現場で使用しても全く不具合がなく、二台目として今回購入しました。写真管理ソフトも使用しているので、大容量の写真も簡単に管理でき、パソコンにも過大に負荷もかかることなく快適に使用しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする