立体型不織布マスク(個包装)

立体型不織布マスク(個包装) リブ・ラボラトリーズ
(1件のレビュー)

3層構造でほこりや花粉をシャットアウトします。
ノーズワイヤーで顔にぴったりフィットします。
耳が痛くなりにくい幅広ゴムタイプ。
衛生的な個包装タイプです。

用途かぜ、花粉、ハウスダスト、飛沫感染の予防に 種別簡易マスク 材質本体、フィルター:ポリプロピレン不織布、ノーズフィッター:ポリエチレン、耳ヒモ:ポリエステル、ポリウレタン 内容量1箱(40枚)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
包装形態
入数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
48678394 普通 プリーツ型 3層 約90×約165 耳かけ 個包装 40
オープン
 
 
取扱い終了
48678403 小さめ プリーツ型 - 約90×145 - 個包装 40
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
48678403
2019-11-25
用途:
普段使い

値段等から見て良いと思います、問題はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする